Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk CloudSpeed Ascend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     173-2141167
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDLFODAR-240G-1HA1
EAN/GTIN:
     0619659120351
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
SanDisk CloudSpeed Ascend SSDs sind auf leseintensive Anwendungsworkloads ausgelegt, wie z. B. Dateiserver, webbasierte Anwendungen und virtuelle Bandbibliotheken (VTL). Zusammen mit der SanDisk Guardian Technology Plattform und der neuesten Generation der NAND-Flash-Technologie mit MLC-Speicherzellen (Multi-Level Cell) für Verbraucher liefern sie alle Leistungsmerkmale einer SSD der Enterprise-Klasse - mit ausgezeichnetem Preis-Leistungs-Verhältnis.
SanDisk CloudSpeed Ascend - SSD - 240 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
69.85 mm
Tiefe
100.2 mm
Höhe
7 mm
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
240 GB
Merkmale
Power Failure Recovery, Error Correction Code (ECC), FlashGuard Technology, DataGuard Technology, EverGuard Technology, Guardian Technology Platform, Data Path Protection, S.M.A.R.T.
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
NAND-Flash-Speichertyp
19nm Multi-Level-Cell (MLC)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Stromversorgung
Energieverbrauch
5.2 Watt (aktiv) ¦ 2.2 Watt (Leerlauf)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Vibrationstoleranz
2.17 g @ 7-800 Hz (in Betrieb)
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz
450 MBps (lesen)/ 400 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
80000 IOPS
4 KB Random Write
15000 IOPS
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^17
MTBF
2,500,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 152,50*
€ 189,05*
pro Stück
Frei Haus
ab € 292,52*
€ 341,54*
6 Tage
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 292,24*
€ 341,55*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,05*
€ 224,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,19*
€ 219,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,28*
€ 209,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,65*
€ 201,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,50*
€ 181,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.