Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEAC - Laufwerk - DVD-ROM - Serial ATA - intern - 5,25" Slim Line (13,3 cm Slim Line) - Schwarz - für SC848 A-R1K62B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TEAC - Laufwerk - DVD-ROM - Serial ATA - intern - 5,25" Slim Line (13,3 cm Slim Line) - Schwarz - für SC848 A-R1K62B
Artikel-Nr.:
     C1002-6102900
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     DVM-TEAC-DVD-SBT3
EAN/GTIN:
     4047762423858
Suchbegriffe:
DVD Drives
DVD Laufwerk
DVD Laufwerk intern
interne DVD Laufwerke
TEAC - Laufwerk - DVD-ROM - Serial ATA - intern - 5,25" Slim Line (13,3 cm Slim Line) - Schwarz - für SC848 A-R1K62B
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
DVD-ROM-Laufwerk - intern
Schnittstelle
Serial ATA
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS, REACH
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Supermicro SC848 A-R1K62B
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 3Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
1 x 5,25" Slim Line (13,3 cm Slim Line) - von vorne zugänglich
Optischer Speicher
Typ
DVD-ROM - 5,25" Slim Line (13,3 cm Slim Line)
Weitere Suchbegriffe: Notebook DVD-Laufwerk, dvd drives
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,86*
€ 60,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,85*
€ 60,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,28*
€ 59,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,55*
€ 58,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,23*
€ 58,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,34*
€ 57,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.