| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6098339 Herst.-Nr.: 920-004509 EAN/GTIN: 5099206039155 |
| |
|
| | |
| Logitech MK270 Wireless Combo - Tastatur-und-Maus-Set - kabellos - 2.4 GHz - US International Weitere Informationen: Allgemein | Typ | Kabellos | | Gerätetyp | Tastatur-und-Maus-Set | | Besonderheiten | Ein-/Aus-Schalter | | Anzahl Hotkeys | 8 | | Max. Betriebsabstand | Bis zu 10 m | | Schnittstelle | 2.4 GHz | | Kabelloser Empfänger | Kabelloser Empfänger (USB) | | Lokalisierung und Layout | US International | | Tastaturname | Logitech Wireless Keyboard K270 | | Tastaturkurzbefehl-Funktion | Browsen im Internet, Taschenrechner, E-Mail, Lautstärkeregler, Stummtaste, Wiedergabe/Pause | | Abmessungen (B x T x H)/Gewicht | Tastatur: 44.1 cm x 14.9 cm x 1.8 cm / 481 g ¦ Maus: 6 cm x 9.9 cm x 3.9 cm / 50 g ¦ Drahtlosempfänger: 1.4 cm x 1.9 cm x 0.6 cm / 2 g | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre | Verschiedenes | Kennzeichnung | Plug and Play | Batterie | Typ | AA / AAA | | Technologie | Alkalisch | | Installierte Anzahl | 3 | | Erforderliche Anzahl | 3 | Software & Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8 | | Mitgelieferte Software | Treiber & Dienstprogramme | Zeigegerät | Typ | Maus | | Movement Detection Technologie | Optisch | | Anzahl Tasten | 3 | | Zeigegerät-Funktionen | Scrolling - Rad, drahtlos, Ein/Aus-Schalter, 1000 dpi Auflösung | | Zeigegerätname | Logitech Wireless Mouse M185 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tablettastatur, Tastatur für Tablet, Wireless Keyboard, Wireless Tastatur, Logitech Tastaturen, Maus mit Tastatur, Maus und Tastatur, Tastatur mit Maus, Tastatur und Maus, Tastatur- und Mauskombination, logitech tastatur funk mk540, logitech tastaturen, logitech tastaturen wireless |
| | |
| |