Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu enterprise Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F5247-L112 Interne Festplatte 2.5" 1,2 TB SAS
Fujitsu S26361-F5247-L112 Interne Festplatte 2.5" 1,2 TB SAS
Artikel-Nr.:
     C1002-6078087
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5247-L112
EAN/GTIN:
     5712505438206
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Laufwerke dieser Klasse bieten max Enterprise maximale Leistung und Zuverlässigkeit. Sie sind für maximale Arbeitslasten und höchsten Durchsatz ausgelegt.
Fujitsu enterprise - Festplatte - 1.2 TB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SAS 6Gb/s - 10000 rpm - für PRIMERGY RX2520 M1, RX600 S6, SX150 S8, SX350 S8, TX1320 M1, TX1330 M1, TX2540 M1
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
1.2 TB
Schnittstelle
SAS 6Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
10000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 6Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY BX920 S3 (2.5"), BX920 S4, RX200 S7 (2.5"), RX200 S8 (2.5"), RX2520 M1 (2.5"), RX300 S7 (2.5"), RX300 S8 (2.5"), RX350 S7 (2.5"), RX350 S8 (2.5"), RX500 S7 (2.5"), RX600 S6 (2.5"), RX600 S6 Freeconfig 1b (2.5"), RX600 S6 Freeconfig 2a (2.5"), RX600 S6 Freeconfig 2b (2.5"), RX600 S6 VMware 1GB-192 GB RAM (2.5"), RX900 S2 (2.5"), SX150 S8 Universal Storage Server (2.5"), SX350 S8 Universal Storage Server (2.5"), SX940 S1, SX960 S1, TX120 S3p (2.5"), TX1320 M1 (2.5"), TX1330 M1 (2.5"), TX140 S2 (2.5"), TX150 S8 (2.5"), TX150 S8r (2.5"), TX200 S7 (2.5"), TX2540 M1 (2.5"), TX300 S7 (2.5"), TX300 S8 (2.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 371,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,25*
€ 502,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 421,11*
€ 501,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 410,55*
€ 488,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 403,67*
€ 480,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,25*
€ 441,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.