Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star SP742MD Belegdrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6077098
Hersteller:
     Star
Herst.-Nr.:
     39332330
EAN/GTIN:
     5711045222573
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Der Star SP700 überzeugt durch das einfache Rollenwechseln per Drop-In-System und durch hohe Druckgeschwindigkeit mittels bidirektionalem Druck. Als erster Nadelbondrucker ist der Star SP700 mit Windows Vista WHQL-Zertifikat ausgestattet. Dank der spritzwasserfesten Konstruktion ist der Bondrucker ideal für den Einsatz in Küche oder Barbereich geeignet. Das integrierte Netzteil sorgt für sicheren Betrieb und Platz sparende Unterbringung. Durch das Sichtfenster im Gehäusedeckel lässt sich die Bonrolle einfach kontrollieren. Stand: März 2007 Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkt- und Markennamen sind Eigentum Ihrer jeweiligen Besitzer Der Star SP700 ist ein sehr schneller Nadelbondrucker. Der zweifärbige Druck ermöglicht dabei das Hervorheben von wichtigen Passagen und Werbebotschaften. Der in der Treibersoftware integrierte Grafikdownload für Logos und Coupons macht die übersichtliche Verwaltung ohne zusätzliche Software möglich. Mit seinen kompakten Abmessungen lässt sich der Bondrukker Platz sparend unterbringen - sowohl horizontal, als auch senkrecht aufgestellt.
Star SP742MD - Belegdrucker - zweifarbig (monochrom) - Punktmatrix - Rolle (7,6 cm) - 16,9 cpi - 9 Pin - bis zu 8.9 Zeilen/Sek. - seriell - Cutter - Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Belegdrucker - Punktmatrix - 9 Pin - zweifarbig (monochrom)
Farbe
Grau
Lokalisierung
Europa
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
16,9 cpi
Druckersprache
EPSON ESC/POS
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 8.9 Linien/Sek. - zweifarbig - 16.9 cpi
Eingebaute Geräte
Schneideeinrichtung
Schnittstelle
Seriell
Zeichengrößen (mm)
1.5 x 2.42 mm, 1.2 x 2.42 mm
Spalten
35, 42
Auto-Cutter
Ja
RAM
RAM Installiert (Max.)
8 KB
Medienhandhabung
Mediengrößen
Rolle (7,6 cm), Rolle (5,8 cm), (Rolle 6,95 cm)
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
85 mm
Max. Druckbreite
63 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
76 mm
Rollenkerndurchmesser
12 mm
Zulässige Medienstärke
0.06 mm - 0.085 mm
Max. Mediengröße
Rolle (7,6 cm)
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (7,6 cm)
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Geeignet für Wandmontage
Kennzeichnung
FCC Klasse A zertifiziert, UL, TUV, cUL, VCCI Klasse A ITE, WHQL
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Apple MacOS X, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 90%
Abmessungen und Gewicht
Breite
16 cm
Tiefe
24.5 cm
Höhe
15.2 cm
Gewicht
3.2 kg
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x seriell
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 179,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,38*
€ 252,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,76*
€ 247,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,57*
€ 238,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,51*
€ 232,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,38*
€ 213,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Star
30980731
ab € 3,68*
Zubehör
Star
30980721
ab € 3,68*
Zubehör
Star
30980740
ab € 3,68*
Zubehör
Star
30781650
ab € 43,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.