Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Citizen CBM 920 II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6039331
Hersteller:
     Citizen Systems
Herst.-Nr.:
     CBM920II40PFDC
EAN/GTIN:
     5711045290152
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Citizen CBM 920 II - Belegdrucker - Punktmatrix - Rolle (5,75 cm) - bis zu 1.8 Zeilen/Sek. - parallel
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Belegdrucker - Punktmatrix - monochrom
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 1.8 Linien/Sek. - max. Geschwindigkeit - Rolle (5,75 cm)
Schnittstelle
Parallel
Zeichengrößen (mm)
1.08 x 2.4 mm
Spalten
40
RAM
RAM Installiert (Max.)
2 KB
Medienhandhabung
Mediengrößen
Rolle (5,75 cm)
Medientyp
Normalpapier, Endlospapier
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
18 mm
Rollenkerndurchmesser
12 mm
Max. Mediengröße
Rolle (5,75 cm)
Vorlageneinzug für Medien
1 x automatisch - 1 Rolle - Rolle (5,75 cm)
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Farbband (Schwarz) - bis zu 200000 Zeichen
Enthaltene Kabel
1 x Parallelkabel
Enthaltene Medien
Medienrolle
Kennzeichnung
FCC Klasse A zertifiziert, UL, TUV GS, VCCI Klasse A ITE, RoHS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
35 - 85% (nicht kondensierend)
Abmessungen und Gewicht
Breite
11.5 cm
Tiefe
11.9 cm
Höhe
6.5 cm
Gewicht
0.5 kg
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x parallel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,88*
€ 204,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,23*
€ 188,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,54*
€ 180,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,74*
€ 175,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,58*
€ 162,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Citizen Systems
IR-91B
ab € 4,09*
Zubehör
Citizen Systems
91ADE1
ab € 15,76*
Zubehör
Citizen Systems
91AD-JU
ab € 18,83*
Zubehör
ARTDEV
ADN575012
ab € 60,42*
Zubehör
Citizen Systems
C6009-300
ab € 5,80*
Zubehör
ESEN
KABPASW18
ab € 3,14*
Zubehör
ESEN
PARKAB
ab € 2,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.