Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Citizen CT-S4000L Belegdrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6039320
Hersteller:
     Citizen Systems
Herst.-Nr.:
     CTS4000PAELBK
EAN/GTIN:
     5711045815911
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Citizen CT-S4000L - Belegdrucker - zweifarbig (monochrom) - Thermozeile - Rolle (11,2 cm) - 203 dpi - bis zu 150 mm/Sek. - parallel, USB - Cutter - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Belegdrucker - Thermozeile - zweifarbig (monochrom)
Farbe
Schwarz
Lokalisierung
Europa
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
203 dpi
Druckersprache
EPSON ESC/POS
Funktionen
Zweifarben-Thermodruck, Etikettensensor
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 150 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Eingebaute Geräte
Alarm
Schnittstelle
Parallel, USB
Barcodes
Code 93, Code 39, QR-Code, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, PDF417, ITF
Schriftarten
3 Schriftarten
Zeichengrößen (mm)
0.88 x 2.13 mm, 1.25 x 3 mm, 0.88 x 2 mm
Spalten
48, 64, 72, 92, 69, 104
Auto-Cutter
Ja
Medienhandhabung
Mediengrößen
8 cm Rolle, Rolle (11,2 cm), Rolle (8,25 cm)
Medientyp
Etiketten, Thermopapier
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
102 mm
Max. Druckbreite
104 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
112 mm
Zulässige Medienstärke
0.065 mm - 0.15 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)
80 mm
Max. Mediengröße
Rolle (11,2 cm)
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (11,2 cm)
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Geeignet für Wandmontage
Kennzeichnung
FCC Klasse A zertifiziert, UL, TUV GS, cUL, CCC, OPOS
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Leistungsaufnahme im Betrieb
70 Watt
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista / 2000 / XP
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Flash-Speicher
Flash-Speicher
384 KB
Abmessungen und Gewicht
Breite
17.7 cm
Tiefe
21.3 cm
Höhe
14.7 cm
Gewicht
2.1 kg
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB ¦ 1 x parallel ¦ 1 x Kassenschublade
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 292,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,67*
€ 395,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,90*
€ 394,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,74*
€ 384,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,06*
€ 377,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,28*
€ 347,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.