Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson TM T20II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6036128
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C31CD52003
EAN/GTIN:
     8715946538969
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Die Kombination aus schneller Druckgeschwindigkeit, hoher Zuverlässigkeit und wirtschaftlichem Betrieb machen diesen Energy Star-zertifizierten Drucker zu einem unverzichtbaren Gerät für kleine Einzel- und Fachhändler, Gastronomieunternehmen und Lebensmittelgeschäfte.
Epson TM T20II - Belegdrucker - Thermozeile - 8 cm Rolle - 203 x 203 dpi - bis zu 200 mm/Sek. - USB 2.0, LAN - Cutter - Dunkelgrau
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Belegdrucker - Thermozeile - monochrom
Farbe
Dunkelgrau
Lokalisierung
Europäische Union
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre - Bring-In
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
203 x 203 dpi
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 200 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Schnittstelle
USB 2.0, LAN
Spalten
48, 64
Auto-Cutter
Ja
Medienhandhabung
Mediengrößen
8 cm Rolle, Rolle (5,8 cm)
Medientyp
Quittungspapier
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
83 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
80 mm
Max. Mediengröße
8 cm Rolle
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 1 Rolle - 8 cm Rolle
Netzwerk
Netzwerk
Druckserver
Verschiedenes
MTBF
360,000 Stunde(n)
Enthaltene Medien
Medienrolle
Zubehör im Lieferumfang
Wandbefestigung, Netzschalterabdeckung
Kennzeichnung
FCC Klasse A zertifiziert, CSA, UL, TUV, EN55022 Klasse A
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90%
Schallemission (Betrieb)
55 dBA
Abmessungen und Gewicht
Breite
14 cm
Tiefe
19.9 cm
Höhe
14.6 cm
Gewicht
1.7 kg
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x LAN - RJ-45 ¦ 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 170,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,13*
€ 279,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,76*
€ 274,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 195,79*
€ 232,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,09*
€ 225,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,38*
€ 220,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,02*
€ 202,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C31CE14552A0
ab € 221,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.