Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX IB-254U3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6035521
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     20314
EAN/GTIN:
     4894332006924
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
ICY BOX IB-254U3 - Speichergehäuse mit Netzanzeige, hotswapfähiger Wechselrahmen - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - USB 3.0 - Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Silber
Gerätetyp
Speichergehäuse - extern
Besonderheiten
Netzanzeige, hotswapfähiger Wechselrahmen
Produktmaterial
Aluminium
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Host-Bus
USB 3.0
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Blaue LED-Beleuchtung
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - extern
Zubehör im Lieferumfang
Schutzhülle
Kennzeichnung
Plug and Play
Stromversorgung
Stromversorgung
USB-Bus
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows
Massenspeicher-Controller
Prozessor
Keine CPU
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
1
Unterstützte Geräte
Festplatte, Solid State-Laufwerk
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Abmessungen und Gewicht
Breite
8.2 cm
Tiefe
12.7 cm
Höhe
1.7 cm
Gewicht
77 g
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 3.0
Schnittstellen
1 x SATA 6Gb/s
Einschübe
1 x Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm)
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4402626
ab € 10,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.