Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis Multi-connector cable for power, audio and I/O


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6030775
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     5505-031
EAN/GTIN:
     7331021040588
Suchbegriffe:
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
axis ip-kamera
AXIS Multi-connector cable for power, audio and I/O - Kamerakabel - 1 m - für AXIS Q1765-LE Network Camera, Q1931-E Thermal Network Camera
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Kamerakabel
Länge
1 m
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
AXIS Q1765-LE Network Camera, Q1931-E Thermal Network Camera (Extra tele), Q1931-E Thermal Network Camera (Standard), Q1931-E Thermal Network Camera (Tele), Q1931-E Thermal Network Camera (Wide)
Weitere Suchbegriffe: ip-kamera
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,19*
€ 101,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,99*
€ 98,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,44*
€ 92,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,22*
€ 89,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,16*
€ 77,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.