Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seiko Instruments RP-D10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6022406
Hersteller:
     Seiko
Herst.-Nr.:
     RP-D10-K27J1-E
EAN/GTIN:
     5712505153352
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Seiko Instruments RP-D10 - Belegdrucker - Thermodirekt - 8 cm Rolle - 203 dpi - bis zu 200 mm/Sek. - LAN - Cutter - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Belegdrucker - Thermodirekt - monochrom
Farbe
Schwarz
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
203 dpi
Druckersprache
EPSON ESC/POS
Enthaltene Schriftarten
1 x Strichcode
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 200 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Schnittstelle
LAN
Barcodes
Code 93, Code 39, QR-Code, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, PDF417, ITF
Zeichengrößen (mm)
1 x 2 mm, 1.5 x 3 mm, 2 x 2 mm, 3 x 3 mm
Cutter
Ja
Medienhandhabung
Mediengrößen
8 cm Rolle, Rolle (5,8 cm)
Medientyp
Quittungspapier
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
83 mm
Max. Druckbreite
72 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
80 mm
Rollenkerndurchmesser
12 mm
Max. Mediengröße
8 cm Rolle
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 1 Rolle - 8 cm Rolle
Netzwerk
Netzwerk
Druckserver
Verschiedenes
Kennzeichnung
VCCI, FCC, RCM
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Microsoft Windows Embedded POSReady 2009, Android, Microsoft Windows Embedded POSReady 7, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8, Microsoft Windows Vista/XP/7/8 (64-Bit-Versionen), Microsoft Windows Embedded POSReady 7 64-bit
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Abmessungen und Gewicht
Breite
12.9 cm
Tiefe
12.9 cm
Höhe
12.9 cm
Gewicht
850 g
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x LAN ¦ 2 x Kassenschublade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,10*
€ 179,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,66*
€ 178,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,22*
€ 176,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,46*
€ 175,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,30*
€ 172,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.