Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Adaptec 8885


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-6014153
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     2277000-R
EAN/GTIN:
     0760884156902
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SATA Controller
Microchip Adaptec 8885 - Speichercontroller (RAID) - 16 Sender/Kanal - SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s - Low-Profile - RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 1E, 60 - PCIe 3.0 x8
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte - Low-Profile
Host-Bus
PCIe 3.0 x8
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Native Command Queuing (NCQ), Optimized Disk Utilization (ODU)
Kennzeichnung
UL, VCCI, C-Tick, FCC, RoHS, KCC
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Adaptec Storage Manager
Erforderliches Betriebssystem
SunSoft Solaris, FreeBSD, Red Hat Linux, SuSe Linux, Microsoft Windows, Debian Linux, Ubuntu, VMware ESXi
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Massenspeicher-Controller
Prozessor
PMC-Sierra PM8063
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
256
Anzahl Kanäle
16
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 1E, RAID 60
Unterstützte Geräte
Festplatten Array (RAID)
Schnittstelle
SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s
Puffergrösse
1 GB
Abmessungen und Gewicht
Tiefe
16.7 cm
Höhe
6.4 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x SAS 12Gb/s - 4x Mini SAS HD (SFF-8643) (innerhalb) ¦ 2 x SATA 6Gb/s / SAS - 36-polig 4x Shielded Mini MultiLane (außerhalb)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 665,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 744,72*
€ 886,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 736,89*
€ 876,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 718,83*
€ 855,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 702,26*
€ 835,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 665,50*
€ 791,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.