Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Adaptec 8805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6014152
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     2277500-R
EAN/GTIN:
     0760884156933
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SATA Controller
Rechenzentren, IT-Umgebungen und Standard-Serverumgebungen für Verbraucher müssen ein breites Spektrum von Anforderungen erfüllen - von der einfachen Anbindung bis hin zu extremen Datenspeicherkapazitäten. Ausschlaggebend für den Erfolg ist letztendlich die Effizienz bei Datenzugriffen und Datenschutz. Die Adaptec RAID-Adapter der Serie 8 mit PCIe 3.0 und 12Gbit/s liefern in Verbindung mit 12 Gb/s SSDs maximale Bandbreite beim Lesen und Schreiben sowie bei den E/A pro Sekunde Werten (IOPS) für besonders leistungshungrige Transaktionsverarbeitungs- und Datenbankanwendungen.
Microchip Adaptec 8805 - Speichercontroller (RAID) - 8 Sender/Kanal - SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s - Low-Profile - RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 1E, 60 - PCIe 3.0 x8
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte - Low-Profile
Host-Bus
PCIe 3.0 x8
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Native Command Queuing (NCQ), Optimized Disk Utilization (ODU)
Kennzeichnung
UL, VCCI, C-Tick, FCC, RoHS, KCC
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Adaptec Storage Manager
Erforderliches Betriebssystem
SunSoft Solaris, FreeBSD, Red Hat Linux, SuSe Linux, Microsoft Windows, Debian Linux, Ubuntu, VMware ESXi
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Massenspeicher-Controller
Prozessor
PMC-Sierra PM8063
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
256
Anzahl Kanäle
8
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 1E, RAID 60
Unterstützte Geräte
Festplatten Array (RAID)
Schnittstelle
SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s
Puffergrösse
1 GB
Abmessungen und Gewicht
Tiefe
16.7 cm
Höhe
6.4 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x SAS 12Gb/s - 4x Mini SAS HD (SFF-8643) (innerhalb)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 540,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 550,69*
€ 655,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 549,31*
€ 653,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 548,95*
€ 653,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 547,09*
€ 651,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 540,58*
€ 643,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.