| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6006088 Herst.-Nr.: 415794 EAN/GTIN: 4961311874277 |
| |
|
| | |
| Ricoh PB 3120 - Medienfach / Zuführung - 550 Blätter in 1 Schubladen (Trays) - für Ricoh Aficio MP 2352, Aficio MP 2852, Aficio SP C830, Aficio SP C831, MP 3353 Weitere Informationen: Allgemein | Mediengrößen | A5 (148 x 210 mm), A3 (297 x 420 mm) | | Gesamte Medienkapazität | 550 Blätter | | Produkttyp | Medienfach / Zuführung | | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 58 cm - 62.9 cm - 12 cm | | Anzahl der Schubladen für Medienträger | 1 | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Ricoh Aficio MP 2352SP, Aficio MP 2852, Aficio MP 2852AD, Aficio MP 2852SP, Aficio MP 3352, Aficio MP 3352AD, Aficio MP 3352SP, Aficio SP C830DN, Aficio SP C831DN, MP 3353SP |
|
| | |
| | | |
| |