Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LSI MegaRAID SAS 9341-8i


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4949983
Hersteller:
     LSI
Herst.-Nr.:
     LSI00407
EAN/GTIN:
     0830343003112
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SATA Controller
LSI MegaRAID SAS 9341-8i - Speichercontroller (RAID) - 8 Sender/Kanal - SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s - Low-Profile - RAID RAID 0, 1, 5, 10, 50, JBOD - PCIe 3.0 x8
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte - Low-Profile
Host-Bus
PCIe 3.0 x8
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Load Balancing, DDF compliant Configuration on Disk (COD), Online Capacity Expansion (OCE), Online RAID Level Migration (RLM), Native Command Queuing (NCQ), Tagged Command Queuing (TCQ), SCSI Enclosure Services (SES)
MTBF
2,800,000 Stunde(n)
Zubehör im Lieferumfang
Low profile Slotblech, Halterung, volle Höhe
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, FCC Klasse A zertifiziert, UL, VCCI, C-Tick, BSMI, EN 60950, EN 61000-3-2, EN55022, ICES-003, RRL, UL 1950, EN 61000-3-3, EN55024, MIC, AS/NZS 3548, CSA C22.2, EMC Class B
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
MegaRAID Storage Manager
Erforderliches Betriebssystem
SunSoft Solaris, Novell NetWare, Linux, FreeBSD, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Vista / 2000 / XP, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2012
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90% (nicht kondensierend)
Massenspeicher-Controller
Prozessor
LSI LSISAS3008
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
64
Anzahl Kanäle
8
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, RAID 50, JBOD
Unterstützte Geräte
Festplatte, Festplatten Array (RAID), Solid State-Laufwerk
Schnittstelle
SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s
Abmessungen und Gewicht
Breite
6.6 cm
Tiefe
15.2 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s - 4x Mini SAS HD (SFF-8643) (innerhalb)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 225,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,87*
€ 312,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,85*
€ 305,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,49*
€ 298,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,16*
€ 294,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,13*
€ 267,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.