Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Transfer- und Walzen-Kit für Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4921796
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     D7H14A
EAN/GTIN:
     0887758280492
Suchbegriffe:
Andruckrolle Drucker
Druckwalze Etikettendrucker
Etikettendruckerwalze
Umlenkwalze Etikettendrucker
HP LaserJet Druckerwartungskits stellen den reibungslosen Betrieb Ihres HP Druckers sowie eine dauerhaft exzellente Druckqualität sicher.
HP - Transfer- und Walzen-Kit für Drucker - für Color LaserJet Managed Flow MFP M880; LaserJet Enterprise Flow MFP M880
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
60 cm
Transporttiefe
50.3 cm
Transporthöhe
67.1 cm
Transportgewicht
19.22 kg
Verbrauchsmaterial
Drucktechnologie
Laser
Verbrauchsmaterialtyp
Transfer- und Walzen-Kit für Drucker
Ergiebigkeit
Bis zu 150000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Color LaserJet Enterprise M855dn, M855x+, M855x+ NFC/Wireless direct, M855xh ¦ HP Color LaserJet Managed Flow MFP M880zm, MFP M880zm+ ¦ HP LaserJet Enterprise Flow MFP M880z, MFP M880z+, MFP M880z+ NFC/Wireless direct
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 220,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,52*
€ 294,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,29*
€ 290,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,70*
€ 273,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,81*
€ 268,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,83*
€ 262,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.