Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Retail Barcode-Scanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4856371
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     E1L07AA
EAN/GTIN:
     0887758466940
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Scannen Sie 1D- und 2D-Strichcodes präzise mit dem integrierten HP Barcodescanner für den Einzelhandel. Beschleunigen Sie Transaktionen und sparen Sie Platz mit einem intelligenten, flexiblen Gerät, das sich an die HP RP7 und RP2All-in-One-Einzelhandelslösung und ausgewählte HP Einzelhandels-Displays anschließen lässt.
HP Retail - Barcode-Scanner - integriert
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Barcode-Scanner - integriert
Farbe
Schwarz
Software
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows Embedded POSReady 2009, Microsoft Windows 7 Professional (32/64 Bits), Microsoft Windows Embedded POSReady 7, Windows 8 Pro (32/64 Bit)
Abmessungen und Gewicht
Breite
5.31 cm
Tiefe
10 cm
Höhe
11.8 cm
Gewicht
172 g
Barcode
Scanfeldbreite
1.2 cm - 41.9 cm
Entschlüsselungsfunktion
EAN/JAN, Code 39, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, Postnet, PDF417, Data Matrix, PLANET, Australische Post, Britische Post, Chinesische Post, Japanische Post, Kix (Niederländische Post), Koreanische Post, RM4SCC, Micro QR-Code, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Composites, GS1 DataBar Stacked, China Han Xin Code
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 2.0 - Type A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 299,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,97*
€ 406,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,28*
€ 403,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,83*
€ 398,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,63*
€ 383,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,30*
€ 356,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.