Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Medienfach / Zuführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox 1 x 550-Blatt-Behälter
Xerox 1 x 550-Blatt-Behälter
Artikel-Nr.:
     C1002-4844929
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     497K13630
EAN/GTIN:
     0095205973020
Suchbegriffe:
Papierkassette
Papierkassetteneinschub
Papierschacht
xerox papierkassette
Xerox - Medienfach / Zuführung - 550 Blätter in 1 Schubladen (Trays) - für VersaLink B405; WorkCentre 3615
Weitere Informationen:
Allgemein
Gesamte Medienkapazität
550 Blätter
Produkttyp
Medienfach / Zuführung
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
53.6 cm x 57.4 cm x 23.4 cm / 5 kg
Anzahl der Schubladen für Medienträger
1
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Xerox VersaLink B405/YDN, B405/Z, B405DN, B405V/DN, B405V/DNM, B405V/ZM ¦ Xerox WorkCentre 3615/DN, 3615/DNM, 3615V_DNM
Weitere Suchbegriffe: papierkassette
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 184,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,18*
€ 256,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,92*
€ 245,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,24*
€ 240,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,39*
€ 236,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,98*
€ 220,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.