Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Double-A Non Stop Box 10330042324 Universal Druckerpapier DIN A4 80 g/m² 2500 Blatt Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1374679-BP
Hersteller:
     Double A
Herst.-Nr.:
     10330042324
EAN/GTIN:
     8858741700848
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Double-A Non Stop Box 10330042324 Universal Druckerpapier DIN A4 80 g/m² 2500 Blatt Weiß

Double A® Non Stop Box 10330042324 A4, weiß, ungeriest, 80g, 2500 Blatt

Hochwertiges Premium Papier mit extra hohem Volumen
Auffallende Steifigkeit für alle hochleistungsstarken Kopiergeräte und Laserdrucker
Holzfrei, elementarchlorfrei (ECF)
Copy, Laser, Inkjet, Fax
Doppelseitiges Kopieren garantiert
Beidseitiges Kopieren auf allerhöchstem Niveau
Rohstoffe aus eigenen Plantagen
Weißegrad: CIE 160

Technische Daten:
Format: DIN A4 · Geeignet für (Drucktechnologien): Tintenstrahldrucker,Laserdrucker,Kopierer · Grammatur: 80 g/m² · Herstellerfarbe: Weiß · Papier-Besonderheiten: Beide Seiten bedruckbar · Weißgrad (CIE): 165

Weitere Informationen:
Inhalt:
2500 Blatt
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
Double-A
Grammatur:
80 g/m²
Weißgrad (CIE):
165
Farbe:
weiß
Papier-Besonderheiten:
Beide Seiten bedruckbar
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker | Inkjetdrucker | Kopierer | Faxgeräte
Format:
DIN A4
Geeignet für (Drucktechnologien):
Tintenstrahldrucker | Laserdrucker | Kopierer
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Multifunktionspapier
Produkt-Art:
Universal Druckerpapier
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 26,49*
€ 38,86*
2 Tage
45
€ 5,95*
ab € 29,57*
€ 40,55*
6 Tage
1
€ 5,87*
ab € 29,46*
€ 40,56*
Lager 102
40
Frei Haus
ab € 35,04*
€ 48,16*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,16*
€ 57,31
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,95*
€ 55,87
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,13*
€ 53,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,64*
€ 51,93
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,93*
€ 47,52
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 39,75*
€ 47,30
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,04*
€ 41,70
pro Packung
1 Packung enthält 2.500 Blätter (ab € 0,01402* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
The Navigator Company
NUN0800202
ab € 22,46*
Ähnlich
Double A
2100048826
ab € 5,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.