Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Adapter DisplayPort Stecker > DisplayPort Buchse gewinkelt unten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-4824834
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65382
EAN/GTIN:
     4043619653829
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
adapter displayport
Mit diesem Displayport Adapter von Delock können Sie die Buchse Ihres Displayport Gerätes, wie z.B. Flachbildschirm etc. um 90° nach unten abwinkeln. Somit können Sie Ihr Displayport Kabel problemlos anschließen, falls die bereits vorhandene DP Buchse nur schwer zugänglich ist.
Delock Adapter DisplayPort Stecker > DisplayPort Buchse gewinkelt unten - DisplayPort-Adapter - DisplayPort (M) zu DisplayPort (W) - 90° Stecker - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
DisplayPort-Adapter
Farbe
Schwarz
Besonderheiten
90 Grad Stecker
Beschichteter Stecker
Gold
Konnektivität
Anschluss
20-poliger DisplayPort - männlich
Stecker (zweites Ende)
20-poliger DisplayPort - weiblich
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
65472
ab € 10,47*
Zubehör
Delock
88568
ab € 4,54*
Zubehör
Delock
88710
ab € 5,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.