Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra LI2208 Barcode-Scanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4807700
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     LI2208-SR6U2100SGW
EAN/GTIN:
     5712505494486
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Ob Ihre Mitarbeiter Barcodes auf Papieretiketten oder auf Bildschirmen von Mobiltelefonen, Tablets oder Computern scannen: Der klassenbeste lineare Imager LI2208 liefert stets eine unvergleichliche Performance. Der LI2208 stellt die nächste Generation des 1D-Scanning dar und bietet die gleiche Zuverlässigkeit und Ergonomie wie unser beliebtester Scanner, der LS2208. Seine erweiterten Funktionen ermöglichen schnelleres Lesen von mehr Barcode-Typen aus größerer Entfernung.
Zebra LI2208 - Barcode-Scanner - Handgerät - Linear-Imager - 547 Scans/Sek. - decodiert - USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Barcode-Scanner - Handgerät
Farbe
Nove White
Lokalisierung
Weltweit
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - 2.1 m
Zubehör im Lieferumfang
Aufstellung
Kennzeichnung
IEC 60601-1-2, ICES-003 Class B, FCC Part 15 B, RoHS, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1, IP42
Stromversorgung
Erforderlicher elektrischer Strom
40 mA (Standby), 165 mA (in Betrieb)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Drop Specification
1,8 m über Betonboden
Software
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Abmessungen und Gewicht
Breite
9.9 cm
Tiefe
16 cm
Höhe
6.7 cm
Gewicht
140 g
Barcode
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Schnittstellen Typ
USB
Scanmodus
Single Pass
Scan-Elementtyp
Linear-Imager
Scangeschwindigkeit
547 Scans/Sek.
Scanfeldbreite
2.5 cm - 78.7 cm
Min. Strichcodesymbolbreite
3 mil
Wellenlänge der Lichtquelle
617 nm
Max. Gebrauchsdistanz
6 m
TTL Decoding
Decodiert
Pitch (Grad)
65
Skew (Grad)
65
Print Contrast Signal (PCS)
15%
Entschlüsselungsfunktion
EAN/JAN, Code 93, Matrix 2 aus 5, Code 39, UCC/EAN-128, ISBT 128, NW-7, ISBN, GS1 DataBar, Bookland, Code 32, Full ASCII Code 39, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Discrete 2 von 5, italienischer Pharmacode, Codabar, Code 128, Code 11, UPC, Interleaved 2 von 5, ITF, IATA 2/5, UPC-E1, GS1 DataBar-14, Code 39 Trioptic, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB - Type A
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,00*
€ 108,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,42*
€ 107,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,64*
€ 93,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,53*
€ 92,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,55*
€ 82,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.