Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seiko Instruments RP-E11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4802506
Hersteller:
     Seiko
Herst.-Nr.:
     22450060
EAN/GTIN:
     4950096650855
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Seiko Instruments RP-E11 - Belegdrucker - Thermozeile - 8 cm Rolle - 203 dpi - bis zu 350 mm/Sek. - seriell - Cutter - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Belegdrucker - Thermozeile - monochrom
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
203 dpi
Druckersprache
EPSON ESC/POS
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 350 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Schnittstelle
Seriell
Barcodes
Code 93, Code 39, QR-Code, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, PDF417, ITF
Zeichengrößen (mm)
1 x 2 mm, 1.5 x 3 mm, 2 x 2 mm, 3 x 3 mm
Cutter
Ja
Medienhandhabung
Mediengrößen
8 cm Rolle, Rolle (5,8 cm)
Medientyp
Endlospapier, Thermopapier, Quittungspapier
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
83 mm
Max. Druckbreite
72 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
80 mm
Rollenkerndurchmesser
12 mm
Max. Mediengröße
8 cm Rolle
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 1 Rolle - 8 cm Rolle
Verschiedenes
Kennzeichnung
VCCI, FCC
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Microsoft Windows Vista / XP / 7, Android
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Abmessungen und Gewicht
Breite
12.9 cm
Tiefe
12.9 cm
Höhe
12.9 cm
Gewicht
1.3 kg
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x RS-232
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 224,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,07*
€ 310,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,79*
€ 304,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,03*
€ 296,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,92*
€ 292,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,30*
€ 266,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Seiko
22900005
ab € 1,54*
Zubehör
Seiko
PW-E2427-W2
ab € 34,57*
Zubehör
Seiko
CB-CE05-20A
ab € 6,03*
Zubehör
Seiko
22910331
ab € 6,16*
Zubehör
Seiko
IFC-S02-2
ab € 0,0103*
Zubehör
Seiko
22910308
ab € 3,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.