Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Installation Frame


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-4786883
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     18205
EAN/GTIN:
     4043619182053
Suchbegriffe:
3,5 Zoll Einbaurahmen
8.9 cm (3,5") Einbaurahmen
8.9 cm Einbaurahmen
Festplatten Einbaurahmen
Mit diesem Delock Einbaurahmen können Sie ein 2.5? Laufwerk wie HDD, SSD etc. in einen Standard 3.5? Rahmen Ihres PCs einbauen.
Delock Installation Frame - Laufwerksschachtadapter - 3,5" auf 2,5" (8.9 cm to 6.4 cm) - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Laufwerksschachtadapter
Unterstützter Formfaktor
3,5" auf 2,5" (8.9 cm to 6.4 cm)
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Zubehör im Lieferumfang
8 Schrauben
Massenspeicher-Controller
Prozessor
Keine CPU
Erweiterung/Konnektivität
Einschübe
1 x intern - 2.5" (6.4 cm)
Kompatibles Schaltfeld
1 x intern 3.5" (8.9 cm)
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
18105
ab € 1,27*
Zubehör
Delock
88439
ab € 16,28*
Zubehör
Delock
18136
ab € 3,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.