Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Papier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4784113
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     8402
EAN/GTIN:
     4008705084024
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Perfekt für alle Laser- und Inkjetdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Universelles Anwendungsgebiet, besonders schnell und sicher haftend auf unterschiedlichsten Oberflächen. Top-Planlage und Rundum-Sicherheitskante schützt Druckertrommel und -walzen vor Klebstoffresten. Kompatibel mit allen gängigen Druckern dank der Kooperation mit führenden Druckerherstellern. Umweltschonend: chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Mit praktischer, ökonomischer und schützender Klimaschutz-Verpackung samt Verarbeitungshinweisen. In bewährter HERMA Markenqualität.
HERMA - Papier - matt - selbstklebend - weiß - 210 x 148.5 mm Etiketten
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
210 x 148.5 mm
Medientyp
Etiketten
Produktmaterial
Papier
Drucktechnologie
Tintenstrahl, Laser
Medienfarbe
Weiß
Merkmale
Chlorfrei
Klebstofftyp
Selbstklebend
Ausführung der Oberfläche
Matt
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1.000 Etiketten (ab € 0,02889* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,67*
€ 47,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,09*
€ 42,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Herma
8401
ab € 28,75*
Sonstiges
Herma
8403
ab € 28,78*
Sonstiges
Herma
8404
ab € 28,97*
Sonstiges
Herma
8405
ab € 28,48*
Sonstiges
Herma
8415
ab € 28,82*
Sonstiges
Herma
8493
ab € 31,18*
Sonstiges
Herma
8414
ab € 28,82*
Sonstiges
Herma
8408
ab € 28,85*
Sonstiges
Herma
8465
ab € 28,72*
Sonstiges
Herma
8456
ab € 28,91*
Sonstiges
Herma
8424
ab € 28,70*
Sonstiges
Herma
8492
ab € 31,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.