Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R-Go Ergonomische Maus HE Break


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4782542
Hersteller:
     R-Go Tools
Herst.-Nr.:
     RGOHE
EAN/GTIN:
     8719274491606
Suchbegriffe:
Ergonomische Maus
Senkrechte Maus
Vertikalmaus
Computer Maus
Die R-Go HE Break Mouse ist eine ergonomische vertikale Maus mit integrierter Pausensoftware. Diese intelligente Maus hilft Ihnen, sich daran zu erinnern, wann es Zeit für eine Pause ist. Die ergonomische R-Go HE Break Maus hat ein vertikales Design, sodass Sie die Maus automatisch mit dem Unterarm statt nur mit der Hand bewegen. Dies beugt Überbelastungsbeschwerden, wie RSI, vor. Die HE Break-Maus hat eine runde Form, sodass die Hand und das Handgelenk eine natürliche, entspannte Haltung haben. Die Maus liegt bequem in Ihrer Hand und unterstützt alle Finger. Sind Sie Links- oder Rechtshänder? Wir haben verschiedene Versionen und Größen zur Verfügung, sodass die Maus für jede Hand passt. Die LED-Farbsignale in der Maus zeigen Ihnen, wie gesund Sie arbeiten und wann es Zeit für eine Pause ist. Die Maus hilft Ihnen dabei, häufiger Pausen einzulegen. Wichtige Unterbrechungen, die helfen, Überbelastung zu vermeiden. So wird der Blutkreislauf angeregt und bleiben Sie fit bei der Arbeit. Während der Bedienung der Maus wechselt die LED die Farbe, ähnlich wie eine Ampel. Grün bedeutet "Sie arbeiten auf gesunde Weise", Orange, dass es Zeit für eine Pause ist, und Rot, dass Sie zu lange gearbeitet haben. Durch diese subtilen Farbsignale erhalten Sie auf einfache und positive Weise ein Feedback zu Ihrem (Pausen-)Verhalten. Dieses Produkt funktioniert mit der R-Go Break Pausensoftware, die mit dem Benelux Office Products Award 2021 ausgezeichnet wurde. Laden Sie den kostenlosen Break LED-Steuerung hier herunter.
R-Go Ergonomische Maus HE Break - Maus - ergonomisch - Für Rechtshänder - 5 Tasten - kabelgebunden - USB - Schwarz/Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
8.3 cm
Tiefe
10.6 cm
Höhe
7.5 cm
Gewicht
140 g
Farbe
Schwarz/Silber
Gerätetyp
Maus
Ausrichtung
Für Rechtshänder
Ergonomisches Design
Ja
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Mauskabel - integriert - 1.52 m
Kennzeichnung
Plug and Play
Eingabegerät
Leistungsmerkmale
Scrolling - Rad, vertikaler Griff, einstellbare Dichte
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Anzahl Tasten
5
Bewegungsauflösung
2400 dpi
Schnittstelle
USB
Leistung
400/800/1200/1600/2400 dpi Sensitivity-Switching in Echtzeit
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
10.3 cm
Transporttiefe
13.4 cm
Transporthöhe
9.2 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Maus - USB - 4-polig USB Typ A
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,15*
€ 66,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,57*
€ 66,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,43*
€ 63,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,01*
€ 60,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,21*
€ 58,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quinta
RGOHELAWL
ab € 59,02*
Zubehör
R-Go Tools
RGOBLUEDONGLE
ab € 12,45*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWLL
ab € 58,69*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHELE
ab € 43,13*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,67*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHBRSWLBL
ab € 60,32*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,09*
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHEMLR
ab € 52,71*
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 49,09*
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHEMLL
ab € 52,63*
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESML
ab € 30,69*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 38,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.