| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-4782310 Herst.-Nr.: 800033-340 EAN/GTIN: 5711045989278 |
| |
|
| | |
| Zebra True Colours-Kartendruckerfarbbänder erzeugen hochwertige Ausweisdokumente und verlängern die Lebensdauer Ihrer Drucker und Karten. Zebra ix Series YMCKO - Mit hoher Kapazität - YMCKO - Farbbandkassette mit Reinigungswalze - für ZXP Series 3, 3 QuikCard ID Solution Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Farbe (Gelb, Magenta, Cyan, Kunstharz schwarz, Overcoat klar) | | Drucktechnologie | Farbensublimierung, Thermal Resin (Thermalharz) | | Enthaltene Anz. | 1 | | Patronenleistung | Mit hoher Kapazität | | Verbrauchsmaterialtyp | Farbbandkassette mit Reinigungswalze | | Ergiebigkeit | Bis zu 280 Bilder | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Zebra ZXP Series 3, 3 QuikCard ID Solution |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |