Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra ZXP Series 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4782179
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     Z31-00000200EM00
EAN/GTIN:
     5712505466179
Suchbegriffe:
Kartendrucker
Plastikkarten Drucker
Thermo-Sublimationsdrucker
Thermosublimationsdrucker
Der ZXP Series 3-Kartendirektdrucker bietet mehrere fortgeschrittene Funktionen, die eine erstklassige Leistung zu einem erschwinglichen Preis ermöglichen. Mit seiner kompakten Stellfläche ist er bei begrenztem Platzangebot ideal geeignet. Dank benutzerfreundlicher Merkmale wie der Load-N-Go-Farbbandkassette und einer LCD Anzeige mit Bedienungshinweisen erfordert er nur wenig Schulung und optimiert die Betriebszeit. Die host-basierte Bildverarbeitungstechnologie Z-Raster von Zebra ermöglicht Hochgeschwindigkeitsdrucken bei gleichzeitiger Optimierung der Bildqualität. Außerdem verfügen die Hochleistungsfarbbänder von Zebra über eine optimierte Formulierung, die speziell für hohe Druckgeschwindigkeiten und hohe Druckqualität konzipiert wurde. Karten können ein- oder beidseitig mit Monochrom- oder Farbbildern in gleichbleibend hoher Qualität bedruckt werden. Es ist eine Auswahl an Anbindungsoptionen verfügbar, so dass sich der ZXP Series 3-Drucker in lokale oder vernetzte Systeme einfach integrieren lässt. Dank umfangreicher Kodieroptionen, die sofort oder später erworben werden können, ist er flexibel genug, um für eine breite Palette von Anwendungen geeignet zu sein.
Zebra ZXP Series 3 - Plastikkartendrucker - Farbe - Thermosublimation - CR-80 Card (85.6 x 54 mm) - 300 dpi - bis zu 700 Karten/Stunde (einfarbig)/ bis zu 180 Karten/Stunde (Farbe) - Kapazität: 100 Karten - USB 2.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Plastikkartendrucker - Thermosublimation - Farbe
Lokalisierung
Großbritannien, Europa
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Druckkopf - 2 Jahre
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
300 dpi
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 700 Karten/Stunde - einfarbig - CR-80 Card (85.6 x 54 mm) ¦ Bis zu 180 Karten/Stunde - Farbe - CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Eingebaute Geräte
Status-LCD
Schnittstelle
USB 2.0
Barcodes
Code 39, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, Interleaved 2 von 5, PDF417, Code 128B, Code 128C
Druckermerkmale
Zebra ZRaster-Technologie
RAM
RAM Installiert (Max.)
32 MB
Medienhandhabung
Gesamte Medienkapazität
100 Karten
Medientyp
Karten, Composite-Karte (PVC), PVC-Karte
Karten- / Etikettengröße
CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Max. Medienkapazität
100 Karten
Max. Mediengröße (angepasst)
85.6 mm x 54 mm
Ausgabefachkapazität
45 Karten
Max. Mediengröße
CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Vorlageneinzug für Medien
1 x automatisch - 100 Karten - CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung
FCC Klasse A zertifiziert
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista / XP, Microsoft Windows Server 2008
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
15 °C
Max. Betriebstemperatur
30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 65% (nicht kondensierend)
Abmessungen und Gewicht
Breite
20 cm
Tiefe
36.8 cm
Höhe
23.6 cm
Gewicht
5.3 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 738,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 812,83*
€ 967,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 808,43*
€ 962,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 786,37*
€ 935,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 769,53*
€ 915,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 738,30*
€ 878,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.