Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEC PH1400U DLP-Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4779936
Hersteller:
     Sharp
Herst.-Nr.:
     60003442
EAN/GTIN:
     5028695610378
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Der PH1400U, ein 3-Chip-Installationsprojektor der Spitzenklasse, ist ideal für Installationen, die höchster Belastung standhalten müssen und dabei erstklassige Bildqualität in höchster Auflösung erfordern.
NEC PH1400U - DLP-Projektor - 3D - 13500 ANSI-Lumen - WUXGA (1920 x 1200) - 16:10 - ohne Objektiv
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
DLP-Projektor
3D-fähig
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
EMEA-Garantie - 3 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Lampe - 6 Monate/1000 Stunden
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Kennwortschutz
Zubehör im Lieferumfang
Drahtlosfernbedienung
Kennzeichnung
TUV GS, RoHS, WEEE, ERP
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
1050 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
49 dB
Videoeingang
Analoges Videosignal
RGB, S-Video, Composite Video, Component Video
TV-System
NTSC, SECAM, PAL, PAL-N, PAL-M, NTSC 4.43, PAL 60
Video-Modi
480p, 720p, 1080/60i, 1080/50i
Videoschnittstellen
VGA, HDMI, DisplayPort, component video, composite video, S-Video, DVI, RGB
Maße und Gewicht
Breite
57.8 cm
Tiefe
55.8 cm
Höhe
23.5 cm
Gewicht
40 kg
Objektiv
Typ
Ohne Objektiv
Vertikale Keystone-Korrektur
-30 / +30
Horizontale Keystone-Korrektur
-40 / +40
Zoomtyp
Mit Stromversorgung
Fokustyp
Mit Stromversorgung
Keystone-Korrekturrichtung
Horizontal, vertikal
Typ Objektivverschiebung
Mit Stromversorgung
Richtung der Objektivverschiebung
Horizontal, vertikal
Projektor
Sichtbare Bildfläche
203 cm - 1270 cm
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
120 Hz x 108 kHz
Besonderheiten
Bild in Bild, 3D Reform-Technologie, Edge Blending, USB-Hostfunktion, Bild für Bild, Hollywood Quality Video (HQV), PJlink, Crestron RoomView, Geometric Adjustment, Intelligent Power Management, DICOM-Simulationsmodus, Direct Power Off, Objektivspeicher, Active 3D-Projektionsfunktion
Helligkeit
13500 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis
2000:1
Lampentyp
2 x 465 Watt
Auflösung
WUXGA - WUXGA (1920 x 1200)
Lampenlebensdauer
Bis zu 2000 Stunde(n)
Natives Seitenverhältnis
16:10
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x Component-Video-/RGB-Eingang - BNC x 5 ¦ 1 x DisplayPort - 20-poliger DisplayPort ¦ 1 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x DVI-D - Digital DVI, 24+1-polig ¦ 1 x Composite-Video-Ausgang - BNC ¦ 1 x Composite-Video-Eingang - RCA ¦ 1 x S-Video-Eingang - 4-poliger mini-DIN ¦ 1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45 ¦ 2 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x Fernbedienung - mini-phone stereo 3.5 mm
Erweiterungssteckplätze
1 x Erweiterungssteckplatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39.694,70*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39.762,09*
€ 47.316,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39.705,60*
€ 47.249,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39.694,70*
€ 47.236,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
HDMI15MM
ab € 12,33*
Zubehör
Neomounts by Newstar
NS-CS200BLACK
ab € 8,05*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-C200
ab € 80,03*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-C50
ab € 55,57*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-C80
ab € 42,67*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-C80WHITE
ab € 42,70*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-W050SILVER
ab € 58,82*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-W100SILVER
ab € 69,31*
Zubehör
Neomounts by Newstar
NSVGALOCK
ab € 19,88*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-C350BLACK
ab € 69,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.