Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic QuickScan I QD2430


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4776020
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     QD2430-BKK1
EAN/GTIN:
     5711045697937
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Der QuickScan QD2400 2D Imager wurde speziell für Retailer entwickelt und zeichnet sich durch sein einzigartiges Preis-Leistungsverhältnis aus. Dank erstklassiger omindirektionaler Leseleistung erfasst er praktische jeden Code. Sein elegantes Design und seine leichte ergonomische Form werden durch hohe Robustheit vervollständigt. Speziell entwickelt für Anwendungen am Point of Sale, ist der QuickScan QD2400 mit einem modernen Belechtungs- und Zielsystem ausgestattet. Die dunkelrote Beleuchtung reduziert die visuelle Belastung für den Anwender, gleichzeitig fungieren zwei blaue LED-Triangeln, als Zieleinrichtung und machen das tägliche Scannen einfach und schnell. Der QuickScan QD2400, ist ein Imager der sowohl Linearbarcodes als auch 2D-Codes liest - auch vom Display des Mobiltelefons oder einer Kundenkarte. Ein weiterer wichtiger Vorteil der Imagertechnologie ist außerdem die lange Produktlebensdauer, die für geringere Betriebskosten sorgt.
Datalogic QuickScan I QD2430 - USB Kit - Barcode-Scanner - Handgerät - 2D-Imager - decodiert - USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Barcode-Scanner - Handgerät
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - extern
Kennzeichnung
RoHS, IP42
Stromversorgung
Erforderlicher elektrischer Strom
140 mA (typisch), 50 mA (Standby)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Drop Specification
1,5 m über Betonboden
Software
Software inbegriffen
Datalogic Aladdin
Abmessungen und Gewicht
Breite
4.1 cm
Tiefe
9.1 cm
Höhe
16.3 cm
Gewicht
145 g
Barcode
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Schnittstellen Typ
USB
Scanmodus
Single Pass
Scan-Elementtyp
2D-Imager
Funktionen
Green Spot-Technologie
Min. Strichcodesymbolbreite
4 mil
Wellenlänge der Lichtquelle
610-650 nm
Max. Gebrauchsdistanz
35 cm
TTL Decoding
Decodiert
Benachrichtigung bei Erfolg
Signalton, LED-Anzeige
Pitch (Grad)
65
Skew (Grad)
60
Print Contrast Signal (PCS)
25%
Entschlüsselungsfunktion
EAN/JAN, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, MicroPDF417, Postnet, PDF417, Data Matrix, PLANET, Australische Post, Britische Post, Kanadische Post, Chinesische Post, Japanische Post, Kix (Niederländische Post), Koreanische Post, MacroPDF417, Royal Mail, Micro QR-Code, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Composites, GS1 DataBar Stacked, China Han Xin Code
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,00*
€ 120,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,39*
€ 118,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,84*
€ 104,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,10*
€ 103,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,10*
€ 95,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
STD-QD24-WH
ab € 13,63*
Zubehör
Datalogic
STD-QD24-BK
ab € 13,55*
Zubehör
Datalogic
STD-AUTFLX-QD24-BK
ab € 15,30*
Zubehör
Datalogic
STD-AUTO-QD24-BK
ab € 14,72*
Zubehör
Datalogic
STD-AUTO-QD24-WH
ab € 14,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.