Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD NAS WDBMMA0010HNC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4775975
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDBMMA0010HNC-ERSN
EAN/GTIN:
     5054629383285
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
WD Network-Laufwerke sind speziell für NAS-Systeme mit bis zu 5 Laufwerkschächten konzipiert. Daher lassen sie sich leicht nahtlos in Ihre NAS-Systeme integrieren. Sie sind für Kompatibilität mit der besonderen Dauerbetriebsumgebung und den anspruchsvollen Systemanforderungen von NAS-Systemen für zuhause und kleine Unternehmen ausgelegt und werden umfassend getestet. Das Geheimnis liegt in der Technologie. In jede WD Network-Festplatte eingebaute, hochentwickelte Firmware-Technologie sorgt für nahtlose Integration, robuste Datensicherheit und optimale Leistungen bei Systemen, die in NAS- und RAID-Umgebungen arbeiten. Innovative Technologie verringert den Energieverbrauch und senkt die Betriebstemperatur. Das Ergebnis ist eine zuverlässigere, kostengünstigere Lösung für 24x7-NAS-Systeme im Dauerbetrieb. Ihr NAS-System ist immer in Betrieb. Da ist ein hoch zuverlässiges Laufwerk unverzichtbar. Mit einer gegenüber normalen Desktop-Laufwerken um 35 % gesteigerten MTBF stellen die WD Network-Laufwerke in Entwicklung und Fertigung eine zuverlässigere, robustere Lösung für Ihr NAS-System dar. Die erweiterte Technologie zum Massenausgleich auf zwei Ebenen verbessert insgesamt die Leistung und Zuverlässigkeit des Laufwerks. Festplatten ohne korrekten Massenausgleich können in einem System mit mehreren Laufwerken übermäßige Vibrationen und Geräusche verursachen, die Lebensdauer der Festplatten verringern und mit der Zeit die Leistung abfallen lassen.
WD NAS WDBMMA0010HNC - Festplatte - 1 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - 5400 rpm - Puffer: 64 MB
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Breite
101.6 mm
Tiefe
147 mm
Höhe
26.1 mm
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
64 MB
Kapazität
1 TB
Byte pro Sektor
512
Merkmale
IntelliPower, NAS-kompatibel, NASware-Technologie, 3D Active Balance Plus
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Lokalisierung
Mittlerer Osten, Afrika, Europa
Kennzeichnung
RoHS
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Mittlere Wartezeit
4.2 ms
Spindelgeschwindigkeit
5400 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen
Acronis True Image
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.7 oder höher, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,33*
€ 113,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,85*
€ 110,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,46*
€ 98,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,34*
€ 96,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,39*
€ 86,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.