Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 505-8008544 Herst.-Nr.: 43517 EAN/GTIN: 4004070318412 |
| |
|
|  |  |
 | Gohrsmühle ist ein hadernhaltiges, hochfeines, ungestrichenes Feinpapier mit matter Oberfläche und abgepasstem Wasserzeichen. Gohrsmühle ist der jung gebliebene Klassiker unter den Feinpapieren für Corporate Design. Die außergewöhnliche Haptik dieses Papiers, seine angenehme Weiße und die besondere Qualität jeden Bogens sind Ihre Unterschrift wert. Die geriesten Kleinformatqualitäten von Gohrsmühle sind FSC-zertifiziert. Papyrus - Weiß - A4 (210 x 297 mm) - 100 g/m² - 200 Blatt Normalpapier Weitere Informationen: Verschiedenes | Farbkategorie | Weiß | Media | Mediengrößen | A4 (210 x 297 mm) |  | Medientyp | Normalpapier |  | Drucktechnologie | Tintenstrahl, Laser |  | Mediengewicht | 100 g/m² |  | Medienfarbe | Weiß |  | Enthaltene Menge | 200 Blatt | Umweltschutzstandards | FSC-zertifiziert | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Briefpapier, Luftpostbriefpapier, Postpapier, Schreibpapier, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, laserdruckerpapier a4, farblaser papier, laserpapier 100 g |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 505 | |  | | 1 |  | pro Paket | € 5,50* | ab € 12,87* | € 19,63* |  |  |  |  |  | | 8 Tage |  | | 1 |  | pro Paket | € 5,87* | ab € 15,18* | € 21,84* |  |  |  | | 7 Tage |  | | 1 |  | pro Paket | € 5,99* | ab € 16,06* | € 23,53* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | pro Paket | € 2,90* | ab € 16,65* | € 23,60* |  |  |  | | |  | | 10 |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 21,95* | € 28,07* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 505 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 200 Blätter (ab € 0,06435* pro Blatt) |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 505 |  | Versand: Lager 505 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|