Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zanders Briefhülle Gohrsmühle 43512 DIN lang 80g weiß 25 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gohrsmühle Briefumschläge DINlang 80g/qm VE=25 Stück weiß
Gohrsmühle Briefumschläge DINlang 80g/qm VE=25 Stück weiß
Artikel-Nr.:
     CFYXG-7860
Hersteller:
     Gohrsmühle
Herst.-Nr.:
     43512
EAN/GTIN:
     04004070317224
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Zanders Briefumschlag DIN lang 220 x 110 mm (B x H) ohne Fenster 80g/m² mit gummierter Klappe Papier hochweiß 25 St./Pack.
Weitere Informationen:
Sonstiges
Format
DIN lang
Maße
220 x 110 mm (B x H)
Verschlusstechnik
mit gummierter Klappe
Fenster vorhanden
Nein
Grammatur
80
Wasserzeichen vorhanden
Nein
Innendruck vorhanden
Nein
Seidenfutter vorhanden
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät
Laserdrucker, Inkjetdrucker
Zertifikat/Zulassung
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Material
Papier
Farbe
hochweiß
Packungsmenge
25 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung
Briefumschlag
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 7,45*
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1652* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,45*
€ 8,87
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 6,96*
€ 8,28
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,17*
€ 7,34
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 5,87*
€ 6,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,69*
€ 6,77
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,37*
€ 6,39
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,20*
€ 6,19
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 4,13*
€ 4,91
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Papyrus
43517
€ 19,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.