| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-4765280 Herst.-Nr.: SS1622E EAN/GTIN: 5032548103184 |
| |
|
| | |
| Die Phoenix Fire Fox SS1620 Serie ist entwickelt und getestet nach den aktuellsten und angesehensten Standards im Feuer- und Einbruchsschutz. Ein Feuer schlägt ohne Vorwarnung zu! Um Sie vor dieser permanenten Gefahr zu schützen, hat Phoenix, um Ihre unersetzbaren Firmenaufzeichungen und Dokumente zu schützen, diese Serie entwickelt. Die Phoenix Fire Fox SS1620 Serie has been die Safes bei einer Temperatur von unglaublichen 1122 °C in einer Brennkammer getestet und der Inhalt blieb über 3 Stunden unbeschädigt. Zusätzlich zum Feuerschutz haben die Ingenieure diese Serie auch gemäß dem angesehenen Standard ECBS nach EN14450 S1 entwickelt und getestet. Das große Fassungsvermögen erlaubt es Ihnen große Mengen Ihrer unersetzbaren Dokumente und Werte sicher aufzubewahren. Phoenix FireFox SS1622E - Safe zur Medienaufbewahrung - RAL 9003 Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 65.5 cm | | Tiefe | 56 cm | | Höhe | 116 cm | | Gewicht | 228 kg | | Farbe | RAL 9003 | | Produkttyp | Safe zur Medienaufbewahrung | | Packungsinhalt | 2 Böden, Schublade, Verankerungsbolzen für Beton | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 2 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Austausch - Lebensdauer | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Feuerfest, Kratzschutz, elektronisches Schloss, schlagfest, Zeitverzögerungsfunktion, verschließbares Schubfach, "Slam Action"-Automatikverriegelungsmechanismus | | Kennzeichnung | UKAS, EN 14450, VDS Class 1, NT Fire 017-120, DIP120 - 60DM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dokumentenschutzschrank, Dokumentensicherungsschrank, Dokumententresor, Feuerschutzschrank, Feuerschutztresor, Papier-Sicherungsschrank, Papierschutzschrank, Papiersicherungsschrank, feuerfester Büroschrank, Daten-Sicherungsschrank, Datenschutzschrank, Datenschutztresor, Datensicherungsschrank, Datensicherungstresor, Einbruchschutz-Tresor, Einbruchschutztresor, Geschäftstresor, brandschutzschrank |
| | |
| |