Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Ultrium RW Eco Case Data Cartridge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4761844
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C7976AH
EAN/GTIN:
     4514953607255
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
LTO Band
LTO Cartridge
Die umfassend getesteten HPE LTO Ultrium Datenkassetten erfüllen alle Anforderungen und zeichnen sich durch eine hohe Zuverlässigkeit bei der Wiederherstellung von Daten, eine hohe Speicherdichte, eine einfache Verwaltbarkeit, sowie erweiterbare Speicher- und Backup-Leistung aus. LTO-Ultrium umfasst acht Speichergenerationen – LTO-1 (200 GB), LTO-2 (400 GB), LTO-3 (800 GB), LTO-4 (1,6 TB), LTO-5 (3 TB), LTO-6 (6,25 TB), LTO-7 (15 TB) und LTO-8 (30 TB) – und ermöglicht Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 2,7 TB/h bei LTO-8. Dadurch findet sich für alle Anforderungen und jedes Budget eine Plattform. Ab LTO-3 ermöglichen LTO Ultrium WORM-Datenkassetten die Erstellung kompatibler, dauerhafter und manipulationssicherer Archive. Ab LTO-4 bietet die sichere AES-256-Verschlüsselung ein noch höheres Maß an Datensicherheit und Compliance im Hinblick auf die strengsten branchenspezifischen Bestimmungen zur Verhinderung unerlaubter Datenzugriffe. Ab LTO-5 ist die Verwendung von Bandlaufwerken dank des HPE LTO Ultrium Linear Tape File System so einfach, flexibel, mobil und intuitiv wie bei anderen austauschbaren und gemeinsam nutzbaren Speichermedien (z. B. USB-Laufwerken).
HPE Ultrium RW Eco Case Data Cartridge - 20 x LTO Ultrium 6 - 2.5 TB / 6.25 TB - Beschriftungsetiketten - lila - für StorageWorks SAS Rack-Mount Kit
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
LTO Ultrium
Farbe
Lila
Anzahl mitgelieferter Medien
20
Bandkassette
Ultrium 6
Kassettenetikettierung
Beschriftungsetiketten
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
16 °C
Max. Lagertemperatur
32 °C
Media
Besonderheiten
Metal Particle (MP)
Kapazität mit Datenkomprimierung
6.25 TB
Bandlänge
846 m
Archivierungsdauer
30 Jahre
Kapazität ohne Komprimierung
2.5 TB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE StorageWorks SAS Rack-Mount Kit
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 497,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 561,34*
€ 667,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 548,01*
€ 652,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 528,87*
€ 629,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 519,58*
€ 618,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 497,89*
€ 592,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
Q2013A
ab € 53,49*
Zubehör
HP
C7978A
ab € 28,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.