Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seiko Instruments Smart Label Printer 620


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4744548
Hersteller:
     Seiko
Herst.-Nr.:
     SLP620-EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Seiko Instruments Smart Label Printer 620 - Etikettendrucker - Thermodirekt - 203 dpi - bis zu 70 mm/Sek. - USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Etikettendrucker - Thermodirekt - monochrom
Lokalisierung
Europa
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
203 dpi
Schnittstelle
USB
Barcodes
Code 39, QR-Code, MaxiCode, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, PDF417, Data Matrix
Medienhandhabung
Medientyp
Etiketten, Adressetiketten, Mehrzwecketiketten, Namensetiketten, Aktenetiketten, Permanentklebeetiketten, beschichtete Etiketten, Versandetiketten
Max. Mediengröße (angepasst)
58 mm
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 1 Rolle
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Apple MacOS X 10.5 oder höher
Abmessungen und Gewicht
Breite
11.38 cm
Tiefe
17.2 cm
Höhe
14.8 cm
Gewicht
490 g
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB - 4-poliger USB Typ B
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,64*
€ 93,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,50*
€ 92,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,98*
€ 88,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,92*
€ 83,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,60*
€ 72,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Seiko
16.06.2006
ab € 9,32*
Zubehör
Seiko
SLP-SRL
ab € 12,30*
Zubehör
Seiko
42100603
ab € 3,82*
Zubehör
Seiko
SLP-1RLB
ab € 19,51*
Zubehör
Seiko
42100606
ab € 4,76*
Zubehör
Seiko
42100607
ab € 7,97*
Zubehör
Seiko
42100609
ab € 14,42*
Zubehör
Seiko
42100611
ab € 9,36*
Zubehör
Seiko
42100613
ab € 16,61*
Zubehör
Seiko
42100614
ab € 13,07*
Zubehör
Seiko
42100631
ab € 25,85*
Zubehör
Seiko
42100615
ab € 14,42*
Zubehör
Seiko
SLP-FW
ab € 14,48*
Zubehör
Seiko
SLP-JWL
ab € 23,11*
Zubehör
Seiko
42100651
ab € 20,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.