Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 337-16.06.2025 Herst.-Nr.: 42100609 EAN/GTIN: 5052183344742 |
| |
|
| | |
| Seiko Instruments SLP-2RLE - Weiß - 36 x 89 mm 520 Etikett(en) (2 Rolle(n) x 260) Adressetiketten - für Smart Label Printer 440, 440 Office Administration Pack, 450, 620, 650, 650SE Weitere Informationen: Verschiedenes | Farbkategorie | Weiß | Media | Mediengrößen | 36 x 89 mm | | Medientyp | Adressetiketten | | Drucktechnologie | Direkt thermisch | | Medienfarbe | Weiß | | Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle | 260 | | Anz. Medien mit Karten | 2 Rolle(n) | | Enthaltene Menge | 520 Etikett(en) | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Seiko Instruments Smart Label Printer 440, 440 Office Administration Pack, 450, 620, 650, 650SE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Etiketten Papier, Papieretiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, adressaufkleber |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 337 | | | | | | pro Satz | Frei Haus | ab € 14,36* | € 20,08* | | | | | | | | | | | | pro Satz | € 4,50* | ab € 14,81* | € 20,58* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 15,40* | € 21,51* | | | | | | | | | | pro Satz | € 6,95* | ab € 15,08* | € 21,71* | | | | | 17 Tage | | | | | pro Packung | € 4,15* | ab € 16,13* | € 22,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 337 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 337 | | Versand: Lager 337 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|