Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Premium Matte Polypropylene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP C2T53A Druckfolie
HP C2T53A Druckfolie
HP C2T53A Druckfolie
Artikel-Nr.:
     C1002-4718659
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C2T53A
EAN/GTIN:
     0887111441072
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
hp grossformatpapier
HP Polypropylen matt ist ein wasser- und reißfestes Material, das sich ideal für den Einsatz im Innen- und Außenbereich eignet. Drucken Sie eindrucksvolle Präsentationen, Banner und Displays mit brillanten Farben und scharfen Konturen. Das Material kann auch recycelt werden.
HP Premium Matte Polypropylene - Polypropylen (PP) - matt - 9,1 Mil - Rolle (91,4 cm x 22,9 m) - 140 g/m² - 1 Rolle(n) Folie / Film (Packung mit 2) - für DesignJet T1500, T2500, T3500, T7100, T7200, T920, Z5200, Z5400, Z6200, Z6600, Z6800
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
24.4 cm
Transporttiefe
12.7 cm
Transporthöhe
97.7 cm
Transportgewicht
8.17 kg
Packungsmenge
2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Media
Mediengrößen
Rolle (91,4 cm x 22,9 m)
Medientyp
Folie / Film
Produktmaterial
Polypropylen (PP)
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Mediengewicht
140 g/m²
Medienstärke
9,1 Mil
Rollenkerndurchmesser
50.8 mm
Enthaltene Menge
1 Rolle(n)
Medienhelligkeit
105
Ausführung der Oberfläche
Matt
Medienweiße
154
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP DesignJet 5000, 5000ps, 5000ps uv, 5000uv, 5500, 5500 uv, 5500mfp, 5500ps, 5500ps uv, T1500 ePrinter, T1500 PostScript ePrinter, T2500 eMultifunction Printer, T2500 PostScript eMultifunction Printer, T3500 Production eMFP, T7100, T7200 Production Printer, T920 ePrinter, T920 PostScript ePrinter, Z2100 (44"), Z3100 (44"), Z3100ps GP (44"), Z3200 (44"), Z3200ps (44"), Z5200 PostScript, Z5400 PostScript ePrinter, Z6100, Z6100ps, Z6200, Z6600 Production Printer, Z6800 Photo Production
Weitere Suchbegriffe: lfp papier
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,31*
€ 211,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,45*
€ 205,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,64*
€ 194,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,11*
€ 182,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,59*
€ 168,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.