Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Everyday Adhesive Matte Polypropylene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4718653
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C0F20A
EAN/GTIN:
     0887111205964
Suchbegriffe:
Büroklebefolie
Klebefolie für den Bürobedarf
Druckerfolie
Printerfolie
HP Everyday Polypropylen selbstklebend matt ist ein vielseitiges, benutzerfreundliches Druckmedium. Produzieren Sie herausragende Bildqualität und brillante Farben. Sofort trocknende Drucke gewährleisten einen reibungslosen Workflow – ideal für Ihre alltäglichen Produktionsanforderungen.
HP Everyday Adhesive Matte Polypropylene - Polypropylen (PP) - matt - selbstklebend - 8,5 mil - Rolle (106,7 cm x 22,9 m) - 168 g/m² - 1 Rolle(n) Folie / Film (Packung mit 2) - für DesignJet Z5600 PostScript, Z6 PostScript (44")
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
24.4 cm
Transporttiefe
12.7 cm
Transporthöhe
113.3 cm
Transportgewicht
10.71 kg
Packungsmenge
2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Media
Mediengrößen
Rolle (106,7 cm x 22,9 m)
Medientyp
Folie / Film
Produktmaterial
Polypropylen (PP)
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Mediengewicht
168 g/m²
Medienstärke
8,5 mil
Rollenkerndurchmesser
50.8 mm
Enthaltene Menge
1 Rolle(n)
Medienhelligkeit
101
Klebstofftyp
Selbstklebend
Ausführung der Oberfläche
Matt
Medienweiße
150
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP DesignJet Z5600 PostScript, Z6 PostScript (44")
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,77*
€ 231,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,72*
€ 230,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,39*
€ 215,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,31*
€ 196,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,09*
€ 183,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.