Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Everyday Adhesive Matte Polypropylene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4718652
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C0F19A
EAN/GTIN:
     0887111205957
Suchbegriffe:
Büroklebefolie
Klebefolie für den Bürobedarf
Druckerfolie
Printerfolie
HP Everyday Polypropylen selbstklebend matt ist ein vielseitiges, benutzerfreundliches Druckmedium. Produzieren Sie herausragende Bildqualität und brillante Farben. Sofort trocknende Drucke gewährleisten einen reibungslosen Workflow – ideal für Ihre alltäglichen Produktionsanforderungen.
HP Everyday Adhesive Matte Polypropylene - Polypropylen (PP) - matt - selbstklebend - 8,5 mil - Rolle (91,4 cm x 22,9 m) - 168 g/m² - 1 Rolle(n) Folie / Film (Packung mit 2) - für DesignJet T1100, T1120, T1200, T2300, T2500, T3500, T7200, Z5200, Z5400, Z6600, Z6800
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
24.4 cm
Transporttiefe
12.7 cm
Transporthöhe
97.7 cm
Transportgewicht
9.21 kg
Packungsmenge
2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Media
Mediengrößen
Rolle (91,4 cm x 22,9 m)
Medientyp
Folie / Film
Produktmaterial
Polypropylen (PP)
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Mediengewicht
168 g/m²
Medienstärke
8,5 mil
Rollenkerndurchmesser
50.8 mm
Enthaltene Menge
1 Rolle(n)
Medienhelligkeit
101
Klebstofftyp
Selbstklebend
Ausführung der Oberfläche
Matt
Medienweiße
150
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP DesignJet 5000, 5000ps, 5000ps uv, 5000uv, 5500, 5500 uv, 5500mfp, 5500ps, 5500ps uv, T1100 (44"), T1100 MFP, T1100ps (44"), T1120 (44"), T1120 HD-MFP, T1120 SD-MFP, T1120ps (44"), T1200, T1200 HD-MFP, T1200ps, T1300 ePrinter, T1300 PostScript ePrinter, T1500 ePrinter, T1500 PostScript ePrinter, T2300 eMultifunction Printer, T2300 PostScript eMultifunction Printer, T2500 eMultifunction Printer, T2500 PostScript eMultifunction Printer, T3500 Production eMFP, T520 ePrinter (36"), T610 (44"), T7100, T7200 Production Printer, T770 (44"), T770 Hard Disk Version (44"), T790 ePrinter (44"), T790ps ePrinter (44"), T920 ePrinter, T920 PostScript ePrinter, Z2100 (44"), Z3100 (44"), Z3100ps GP (44"), Z3200 (44"), Z3200ps (44"), Z5200 PostScript, Z5400 PostScript ePrinter, Z6100, Z6100ps, Z6200, Z6600 Production Printer, Z6800 Photo Production
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,32*
€ 200,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,24*
€ 199,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,98*
€ 188,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,57*
€ 170,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,24*
€ 157,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.