Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra ZXP Series 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4715039
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     Z72-E00C0000EM00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chipkartenleser
Kartendrucker
Plastikkarten Drucker
Thermo-Sublimationsdrucker
Der schnelle und zuverlässige ZXP Series 7-Drucker erstellt Karten in nahezu Fotoqualität für hochvolumige Anwendungen. Der ZXP Series 7-Kartendrucker, der die moderne Kartendrucktechnologie von Zebra nutzt, bietet eine hohe Kartendruckqualität bei hohen Druckvolumen. Der Drucker zeichnet sich durch eine schnelle, zuverlässige Leistung aus und bietet ein ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis, da die Gesamtbetriebskosten des Druckers gesenkt werden. Er druckt konsistent gestochen scharfe Karten in leuchtenden Farben und verfügt über eine präzise Farbsteuerung. Der ZXP Series 7-Drucker weist ein modernes Design auf. Die Anpassung an die Kartenstärke erfolgt automatisch, und das Einlegen des Farbbands geht ganz einfach. Dank farbcodierter Bedienhilfen und einem gut lesbaren LCD-Bedienfeld ist der Drucker äußerst benutzerfreundlich. Der Drucker und die Medien werden durch Verriegelungsmechanismen geschützt.
Zebra ZXP Series 7 - Plastikkartendrucker - Farbe - Duplex - Thermosublimation/thermische Übertragung - CR-80 Card (85.6 x 54 mm) - 300 dpi - bis zu 1355 Karten/Stunde (einfarbig)/ bis zu 300 Karten/Stunde (Farbe) - Kapazität: 200 Karten - USB 2.0, LAN
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Plastikkartendrucker - Thermosublimation/thermische Übertragung - Farbe
Lokalisierung
Großbritannien, Europa
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Druckkopf - 2 Jahre
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
300 dpi
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 1355 Karten/Stunde - einfarbig ¦ Bis zu 555 Karten/Stunde - Monochrom Duplex ¦ Bis zu 300 Karten/Stunde - Farbe ¦ Bis zu 225 Karten/Stunde - Farbe doppelseitig
Eingebaute Geräte
Status-LCD, Smartcard-Kontaktstation
Schnittstelle
USB 2.0, LAN
Automatisch beidseitig
Ja
Medienhandhabung
Gesamte Medienkapazität
200 Karten
Medientyp
Kunststoffkarten mit selbsthaftender Rückseite, ABS-Karten, Composite-Karte, PVC-Karte, PET-Karten, Plastikkarten, PETG-Karten
Karten- / Etikettengröße
CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Max. Medienkapazität
200 Karten
Max. Mediengröße (angepasst)
85.6 mm x 54 mm
Ausgabefachkapazität
100 Karten
Zulässige Medienstärke
0.25 mm - 1.27 mm
Max. Mediengröße
CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Vorlageneinzug für Medien
1 x automatisch - 200 Karten - CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Netzwerk
Netzwerk
Druckserver
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Enthaltene Medien
200 PVC-Karten
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung
ISO 7816, FCC Klasse A zertifiziert, ISO 7810
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows XP 32-Bit
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
15 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Abmessungen und Gewicht
Breite
69.9 cm
Tiefe
27.7 cm
Höhe
30.6 cm
Gewicht
12.2 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x LAN - RJ-45
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.509,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.623,28*
€ 1.931,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.614,57*
€ 1.921,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.572,25*
€ 1.870,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.542,04*
€ 1.835,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.509,79*
€ 1.796,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.