Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

I-Tec MySafe Advance


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4708669
Hersteller:
     i-tec
Herst.-Nr.:
     MYSAFE35U401
EAN/GTIN:
     8594047319918
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Externes USB 2.0-Gehäuse für alle 8,9 cm SATA I/II/III Festplatten Feste Aluminum-Konstruktion für eine ausgezeichnete Wärmeableitung und Festplatten-Schutz Unterstützt USB 2.0 und USB 1.1 Verbindung Unterstützung der Funktion Plug-and-Play Einfache Bedienung mit Hilfe der Taste am Vorder-Paneel Aktive LED-Diode zum Anzeigen des Versorgungszustands
i-Tec MySafe Advance - Speichergehäuse mit Netzanzeige, Ein/Aus-Schalter - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - USB 3.0 - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Speichergehäuse
Besonderheiten
Netzanzeige, Ein/Aus-Schalter
Produktmaterial
Aluminium
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Host-Bus
USB 3.0
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB 3.0-Kabel - extern - 80 cm
Kennzeichnung
Plug and Play
Stromversorgung
Typ
Netzteil
Stromversorgung
Wechselstromadapter im Lieferumfang
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Windows 8
Massenspeicher-Controller
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
1
Unterstützte Geräte
Festplatte, Solid State-Laufwerk
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Abmessungen und Gewicht
Breite
20 cm
Tiefe
15.5 cm
Höhe
3.1 cm
Gewicht
270 g
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 3.0
Schnittstellen
1 x SATA 6Gb/s
Einschübe
1 x intern - 3.5" (8.9 cm)
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
i-tec
MYSAFEU312
ab € 6,57*
Zubehör
i-tec
MYSAFEU313
ab € 6,11*
Zubehör
i-tec
MYSAFEU314
ab € 6,13*
Zubehör
i-tec
MYSAFEM2
ab € 7,88*
Zubehör
i-tec
C31MYSAFEU313
ab € 7,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.