Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS SDRW 08D2S-U LITE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4701797
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90-DQ0435-UA221KZ
EAN/GTIN:
     6108392255382
Suchbegriffe:
CD Brenner extern
externe CD Brenner
DVD Brenner
DVD Burner
Der ASUS SDRW-08D2S-U LITE ist ein externer, schlanker DVD-Brenner mit 8-facher Brenngeschwindigkeit. Das äußere Erscheinungsbild des Brenners erinnert stark an die Optik eines geschliffenen Diamanten und ist somit absolut einzigartig.Außerdem ist der DVD-Brenner mit USB 2.0 und der E-Green-Technologie ausgestattet und ist somit das optimale optische Laufwerk.
ASUS SDRW-08D2S-U LITE - Laufwerk - DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - 8x/8x/5x - USB 2.0 - extern - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
14.2 cm
Tiefe
14.2 cm
Höhe
2 cm
Gewicht
280 g
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM-Laufwerk - extern
Schnittstelle
USB 2.0
Herstellergarantie
Typ
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Verpackung
Retail
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
CyberLink Power2Go 8
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Apple MacOS X 10.5 oder höher
Details der Systemanforderungen
Pentium 4 - 2 GHz - RAM: 512 MB - HDD: 10 GB
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
15 - 80% (nicht kondensierend)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A
Optischer Speicher
Typ
DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM
Zugriffszeit
160 ms (DVD), 140 ms (CD)
Lesegeschwindigkeit
24x (CD) / 8x (DVD)
Schreibgeschwindigkeit
24x (CD) / 8x (DVD±R) / 6x (DVD±R DL)
Geschwindigkeit bei wiederbeschreibbaren Medien
16x (CD) / 6x (DVD-RW) / 8x (DVD+RW) / 5x (DVD-RAM)
Puffergröße
1 MB
Funktionen
Horizontal/vertikal montierbar, E-Green Engine-Technologie, Disc Encryption
Unterstützte Aufnahmemodi
Multisession, Disk-at-Once, Track-at-Once, Packet Writing, Session-at-Once, beschränktes Überschreiben, Schreiben mit Direktzugriffsmethode, Inkrementelles Aufzeichnen, Multiborder-Aufzeichnung, Sequenzielles Schreiben
Unterstützte Medientypen
CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RAM, DVD-RW, DVD+RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD-R DL
Unterstützte Medienformate
CD Text, CD Extra, CD-DA (audio), CD-I, CD-ROM XA, Photo CD, Video CD, CD-ROM, DVD-Video
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.