Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD RE4 WD5003ABYX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4691401
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     WDC:WD5003ABYX
EAN/GTIN:
     5711045341618
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
WD RE4 WD5003ABYX - Festplatte - 500 GB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 3Gb/s - 7200 rpm - Puffer: 64 MB - für PRIMERGY MX130 S1, MX130 S2, TX100 S2, TX100 S3, TX100 S3p, TX120 S3, TX120 S3p (3.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Breite
10.2 cm
Tiefe
14.7 cm
Höhe
2.6 cm
Gewicht
450 g
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
64 MB
Kapazität
500 GB
Byte pro Sektor
512
Merkmale
Aufprallsensor, Rotary Acceleration Feed Forward (RAFF), Time-Limited Error Recovery (TLER), Doppelaktor-Technologie, IntelliSeek, StableTrac, Perpendicular Magnetic Recording (PMR), Active Power Save, NoTouch-Ramp-Ladetechnologie, Dualprozessor, S.M.A.R.T.
Schnittstelle
SATA 3Gb/s
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Schocktoleranz
65 g @ 2 ms (in Betrieb) / 350 g @ 2 ms (nicht in Betrieb)
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
300 MBps (extern)
Mittlere Wartezeit
4.2 ms
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Interner Datendurchsatz
128 MBps
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^15
Start-/Stoppzyklen
600,000
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 3 Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY MX130 S1 (3.5"), MX130 S2 (3.5"), TX100 S2 (3.5"), TX100 S3 (3.5"), TX100 S3p (3.5"), TX120 S3 (3.5"), TX120 S3p (3.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,46*
€ 226,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,95*
€ 214,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,79*
€ 205,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,97*
€ 201,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,47*
€ 182,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.