Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Opticon OPR-2001 Barcode-Scanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4683199
Hersteller:
     Opticon
Herst.-Nr.:
     11645
EAN/GTIN:
     8719982116457
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Der schlanke, leichte OPR 2001 Barcode Scanner im modernen Design liefert zuverlässige Performance durch Opticon's erprobte Scanntechnologie.
Opticon OPR-2001 - Barcode-Scanner - Handgerät - 100 Scans/Sek. - decodiert - USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Barcode-Scanner - Handgerät
Farbe
Schwarz
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Aufstellung
Kennzeichnung
VCCI, FCC, RoHS, Laser Class 2, IEC 60825-1
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 85%
Drop Specification
1.5 m
Abmessungen und Gewicht
Breite
5.6 cm
Tiefe
15.1 cm
Höhe
3.1 cm
Gewicht
60 g
Barcode
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Schnittstellen Typ
USB
Scanmodus
Single Pass
Scan-Elementtyp
Sichtbare Laser Diode
Scangeschwindigkeit
100 Scans/Sek.
Funktionen
Mit Auslöser
Scanfeldbreite
20 mm - 500 mm
Min. Strichcodesymbolbreite
0.127 mm
Wellenlänge der Lichtquelle
650 nm
TTL Decoding
Decodiert
Print Contrast Signal (PCS)
45%
Entschlüsselungsfunktion
Code 93, Matrix 2 aus 5, Industrial 2 aus 5, Code 39, UCC/EAN-128, NW-7, IATA, Telepen, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 11, Interleaved 2 von 5, PDF417, MSI-Plessey, Chinesische Post, GS1 DataBar-14, UK-Plessey, Code 39 Trioptic, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,32*
€ 149,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,31*
€ 149,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,10*
€ 131,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,08*
€ 128,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,03*
€ 115,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.