Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Medienschacht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4678204
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CN595A
EAN/GTIN:
     0887111516831
Suchbegriffe:
Papierkassette
Papierkassetteneinschub
Papierschacht
hp papierkassette
HP Officejet Zuführungsfächer verbessern die Leistung der HP Officejet Pro X Serie mit einer zusätzlichen 500-Blatt-Zuführung. So bewältigen Sie hohe Druckauflagen und unterstützen die Produktivität von Einzelpersonen und Arbeitsgruppen.
HP - Medienschacht - 500 Blätter in 1 Schubladen (Trays) - für Officejet Pro X451dn, X451dw, X476dn, X476dw, X551dw, X576dw; TROY SecureUV x451dn
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
5.1 kg
Gesamte Medienkapazität
500 Blätter
Produkttyp
Medienschacht
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
51.4 cm - 39.6 cm - 16 cm
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
57.5 cm x 45.7 cm x 21.9 cm / 6.6 kg
Anzahl der Schubladen für Medienträger
1
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP Officejet Pro X451dn, X451dw, X476dn MFP, X476dw MFP, X551dw, X576dw MFP ¦ TROY SecureUV x451dn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,12*
€ 156,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,80*
€ 154,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,58*
€ 137,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,11*
€ 134,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,94*
€ 121,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.