Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papyrus DigitalJet Standard


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4665231
Hersteller:
     Papyrus
Herst.-Nr.:
     88002270
EAN/GTIN:
     4004070337277
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
Inkjetpapierrolle
Digital Jet Standard ist ein hochweißes InkJet Papier für Monochrom- und Farblinienausgabe mit hoher Auflösung und gutem Kontrast, schnell trocknend.
Papyrus DigitalJet Standard - Matt - unbeschichtet - hochweiß - Rolle (61 cm x 50 m) - 90 g/m² - 1 Rolle(n) Papier
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Kennzeichnung
ISO 9001, ISO 14001, ECF
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
Rolle (61 cm x 50 m)
Medientyp
Papier
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Mediengewicht
90 g/m²
Medienfarbe
Hochweiß
Beschichtung
Unbeschichtet
Enthaltene Menge
1 Rolle(n)
Ausführung der Oberfläche
Matt
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 9,80* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 16,38*
€ 19,49
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 15,38*
€ 18,30
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 14,47*
€ 17,22
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 13,93*
€ 16,58
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 13,02*
€ 15,49
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 12,67*
€ 15,08
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 9,80*
€ 11,66
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Papyrus
88002269
ab € 10,58*
Ähnlich
Papyrus
88002271
ab € 11,58*
Ähnlich
Papyrus
88020612
ab € 14,77*
Ähnlich
Papyrus
88020614
ab € 23,94*
Ähnlich
Inapa
4100000005
ab € 23,78*
Ähnlich
Papyrus
88020609
ab € 8,975*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.