Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papyrus Elephant Matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4665224
Hersteller:
     Papyrus
Herst.-Nr.:
     88001576
EAN/GTIN:
     4013629888344
Suchbegriffe:
Briefbogen
Briefpapier
Luftpostbriefpapier
Postpapier
Elefantenhaut ist ein Spezialpapier mit typischer Aderung. Elefantenhaut ist in allen gängigen Druckverfahren mit einwandfreien Ergebnissen zu bedrucken.
Papyrus Elephant - Matt - unbeschichtet - weiß - A4 (210 x 297 mm) - 190 g/m² - 1500 Blatt Papier
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
A4 (210 x 297 mm)
Medientyp
Papier
Mediengewicht
190 g/m²
Medienfarbe
Weiß
Merkmale
Kratzfest
Beschichtung
Unbeschichtet
Enthaltene Menge
1500 Blatt
Ausführung der Oberfläche
Matt
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 100 Blätter (ab € 0,0928* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 8 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 15 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 30 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 45 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Papyrus
88001577
ab € 9,29*
Ähnlich
Metsä
88001578
ab € 9,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.