Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papyrus 88001577 Druckerpapier A4 (210x297 mm) 100 Blätter Gelb


Menge:  Riese  
Produktinformationen
Papyrus 88001577 Druckerpapier A4 (210x297 mm) 100 Blätter Gelb
Papyrus 88001577 Druckerpapier A4 (210x297 mm) 100 Blätter Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26703799
Hersteller:
     Papyrus
Herst.-Nr.:
     88001577
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Briefbogen
Briefpapier
Luftpostbriefpapier
Postpapier
Elefantenhaut ist ein Spezialpapier mit typischer Aderung. Es ist kratz-, scheuerfest und abwischbar, schmutzunempfindlich, und erhältlich in Weiß, Chamois und Hellgrau. Elefantenhaut ist in allen gängigen Druckverfahren zu bedrucken. Elefantenhaut ist FSC-zertifiziert.
Weitere Informationen:
Merkmale
Papiergröße
A4 (210x297 mm)
Blätter pro Packung
100 Blätter
Mediengewicht
110 g/m²
Produktfarbe
Gelb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Riese
1 Ries enthält 100 Blätter (ab € 0,0929* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Riese
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Riese
€ 15,03*
€ 17,89
pro Ries
ab 30 Riese
€ 13,21*
€ 15,72
pro Ries
ab 45 Riese
€ 11,60*
€ 13,80
pro Ries
ab 75 Riese
€ 11,03*
€ 13,13
pro Ries
ab 150 Riese
€ 9,86*
€ 11,73
pro Ries
ab 7500 Riese
€ 9,29*
€ 11,06
pro Ries
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Papyrus
88001576
ab € 9,28*
Ähnlich
Metsä
88001578
ab € 9,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.