Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elefantenhaut Office A4 110 g/qm grau VE=100 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elefantenhaut, DIN A4, 110 g/qm, hellgrau (8008649)
Elefantenhaut, DIN A4, 110 g/qm, hellgrau (8008649)
Artikel-Nr.:
     467-#ZAND88001578
Hersteller:
     Metsä
Herst.-Nr.:
     88001578
EAN/GTIN:
     4053229888368
Suchbegriffe:
Elefantenhaut
Elefantenhaut-Papier
Elefantenhautpapier
Papier Elefantenhaut
  • Mit Inkjet- und Lasergarantie
  • Papier für Urkunden, Zertifikate, Gutscheine, Einladungs- und Glückwunschkarten, für Getränke- und Speisekarten sowie für komplette Briefausstattungen
  • Elefantenhaut
  • Ausführung Papier: Spezialpapier mit Äderung, matt
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.7 kg
Farbe:
grau
Farbname:
grau
Höhe:
297 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Zanders
Packungsinhalt:
100 Blatt
Papiergewicht:
110 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Bananenpapier, Blütenpapier, Kokospapier, Lederpapier, Muschelpapier, Naturpapier, elefantenhautpapier a4, elefantenhaut, elefantenhautpapier 110 g/m², Calligraphy, Calligraphy-Papier, Calligraphypapier, Kalligrafie, Kalligrafie-Papier, Kalligrafiepapier, Papier, Urkundenpapier
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
15
Frei Haus
ab € 9,33*
€ 15,67*
1
€ 5,50*
ab € 11,54*
€ 17,96*
Lager 467
7
1
€ 5,87*
ab € 13,61*
€ 19,65*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
1 Stück enthält 100 Blätter (ab € 0,1361* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Papyrus
88001576
ab € 9,28*
Ähnlich
Papyrus
88001577
ab € 9,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.