Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE StoreEver 1/8 G2 Ultrium 6250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4660615
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C0H18A
EAN/GTIN:
     5415247130154
Suchbegriffe:
Autoloader
Bandbibliothek
Storagelibrary
Storageloader
Der HPE StoreEver 1/8 G2 Tape Autoloader stellt eine kostengünstige, einfach zu installierende Lösung für die automatische Bandsicherung bereit, die sich ideal für den Einstieg oder für Remote-Niederlassungen eignet. Der Autoloader vereint extreme Speicherdichte und Funktionen in einem kompakten 1U-Formfaktor. Der Autoloader bietet eine Speicherkapazität von bis zu 240 TB in einem Formfaktor von 1U und bietet Lösungen für Datenwachstum. Über die webbasierte Remote-Verwaltung erfolgen Zugriff, Konfiguration, Überwachung und Fehlerbehebung für den Autoloader schnell und einfach, und die Abhängigkeit von lokalen IT-Mitarbeitern verringert sich, da alle Standorte zentral verwaltet werden. Vertrauliche Geschäftsinformationen werden mittels nativer Verschlüsselung geschützt, sodass sichergestellt ist, dass Daten auch bei Bandverlust oder -diebstahl vor unberechtigtem Zugriff geschützt sind. Nutzung, operative Leistung und Informationen zu Lebensdauer und Status für Laufwerk und Medien lassen sich proaktiv mit HPE TapeAssure Advanced überwachen.
HPE StoreEver 1/8 G2 Ultrium 6250 - Tape Autoloader - 20 TB / 50 TB - Steckplätze: 8 - LTO Ultrium (2.5 TB / 6.25 TB) x 1 - Ultrium 6 - SAS-2 - extern - 1U - Barcode-Leser, Verschlüsselung
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
48.2 cm
Tiefe
80.9 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
11.5 kg
Gerätetyp
Tape Autoloader - LTO Ultrium
Integrierte Peripheriegeräte
LED Panel
Schnittstellentyp
SAS-2
Aufnahmestandard
LTO Ultrium 6
Austauschbare Medien - Kapazität
8
Average Media Exchange Time
34 Sek
Gehäusetyp
Extern - 1U
Gesamtspeicherkapazität
20 TB (unkomprimiert)/ 50 TB (komprimiert)
Hauptfunktionen
Barcode-Leser, Verschlüsselung
Unterstützte Bandlaufwerke
LTO Ultrium 6
Herstellergarantie
Typ
Begrenzte Garantie - Zubehör - 1 Jahr - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel ¦ 1 x SAS-Kabel - 2 m
MTBF
100,000 Stunde(n)
MSBF
2,000,000
Zubehör im Lieferumfang
6 Gummifüße
Rackmontagesatz
Optional
Stromversorgung
Typ
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
80 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80%
Wechselplatte
Typ
1 x LTO Ultrium
Puffergröße
512 MB
Kapazität
2.5 TB (unkomprimiert)/ 6.25 TB (komprimiert)
Mittlere Suchzeit / Zugriffszeit
50 Sek
Aufnahmestandard
Ultrium 6
Datenübertragungsrate (komprimiert)
400 MBps (1440 GB/Stunde)
Datenübertragungsrate (unkomprimiert)
160 MBps (576 GB/Stunde)
Unterstützte Bandkassetten (Lesen und Schreiben)
Ultrium 6
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
58 cm
Transporttiefe
99 cm
Transporthöhe
25 cm
Transportgewicht
15.3 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 6Gb/s ¦ 1 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX (Verwaltung) - RJ-45 ¦ 1 x USB (Verwaltung)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.486,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.647,64*
€ 1.960,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.597,23*
€ 1.900,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.553,57*
€ 1.848,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.486,55*
€ 1.768,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
AH166A
ab € 148,61*
Zubehör
HP
AF557A
ab € 29,12*
Zubehör
HP
AF570A
ab € 20,07*
Zubehör
HP
AF568A
ab € 13,54*
Zubehör
HP
AF566A
ab € 20,07*
Zubehör
HP
AF565A
ab € 18,85*
Zubehör
HP
650926-B21
ab € 245,40*
Zubehör
HP
AB469A
ab € 225,02*
Zubehör
HP
462828-B21
ab € 187,42*
Zubehör
HP
462830-B21
ab € 407,16*
Zubehör
HP
462832-B21
ab € 444,97*
Zubehör
HP
AF567A
ab € 12,55*
Zubehör
HP
AH862A
ab € 246,77*
Zubehör
HP
AN975A
ab € 161,18*
Zubehör
HP
C7971A
ab € 65,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.